เช็ควาล์ว EATON Danfoss CV2-20 Series
Eaton Danfoss CV2-20 Series เช็ควาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับในระบบไฮดรอลิก เช็ควาล์วชนิดขันสกรูเข้าที่ออกฤทธิ์โดยตรงพอดีกับพื้นที่จำกัดและปล่อยให้ไหลอย่างอิสระจากพอร์ต 1 ไปยังพอร์ต 2 สามารถรองรับแรงดันสูงสุด 210 บาร์ (3000 psi) และเหมาะสำหรับรุ่น...น้ำมันไฮดรอลิกอเนกประสงค์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20 เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด ISO 18/16/13 ไมครอน จึงป้องกันการปนเปื้อนได้อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 566095 | ฿5,542 | RFQ
|
A | 565999 | ฿5,542 | RFQ
|
A | 02-161499 | ฿10,081 | RFQ
|
B | 565844 | ฿5,542 | RFQ
|
A | 565909 | ฿5,542 | RFQ
|
A | 566165 | ฿6,650 | RFQ
|
คำถามที่พบบ่อย
อัตราการไหลของเช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV2-20 Series เหล่านี้เป็นเท่าใด
227 ลิตร/นาที (60 US gpm)
พิกัดอุณหภูมิของเช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV2-20 Series เหล่านี้คือเท่าใด
สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส (-40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์)
เช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV2-20 Series เหล่านี้ทำมาจากอะไร
มีตัวเรือนอะลูมิเนียมพร้อมซีล Buna-N หรือ Viton นำเสนอชิ้นส่วนการทำงานที่ชุบแข็งและต่อสายดินเพื่อลดการรั่วไหล (สูงสุด 0.3 ลบ.ซม./นาที) และเพิ่มอายุการใช้งาน
เช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV2-20 Series เหล่านี้มีค่าแรงดันในการแตกร้าวแบบไหลอิสระเท่าใด
แรงดันการแตกร้าวแบบไหลอิสระในเช็ควาล์วเหล่านี้หมายถึงแรงดันขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดเช็ควาล์วและปล่อยให้ของเหลวไหลผ่าน Eaton Danfoss CV2-20 Series เช็ควาล์วมีแรงดันการแตกแบบอิสระตั้งแต่ 0.34 ถึง 6.90 bar (5 ถึง 100 psi)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์แฮมเมอร์
- หัวเทียน Sockets
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- ระบบตาข่าย
- แล็บแวร์
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- การเติมอากาศ
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ถุงขยะและซับใน
- APPROVED VENDOR กดที่ข้อต่อสายยาง Push On Barb
- COXREELS รีลท่อสปริงขับเคลื่อน EZ-SH ซีรีส์
- COOPER B-LINE เคเบิ้ลกับลวด/รัดคัน
- HOFFMAN แผ่นต่อมที่ติดตั้งภายใน ProLine G2 ซีรี่ส์
- ANVIL กำหนดการ 160 หัวนมไม่มีรอยต่อ สังกะสี
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดบุชเทเปอร์, สายพาน L
- AIRMASTER FAN สายพานขับ Mancoolers แบบพกพา
- WORLDWIDE ELECTRIC อินไลน์เฮลิคอลเกียร์ทดรอบ
- DAYTON สกรูหัวหกเหลี่ยม
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ Rhc