EATON Danfoss H145R Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางไฮดรอลิกแบบถักของ Eaton Danfoss H145R Series เหมาะสำหรับงานตัดไม้ งานเหมือง และงานก่อสร้าง ใช้เพื่อถ่ายโอนของเหลวในระบบไฮดรอลิกด้วยน้ำแรงดันสูงและระบบไฮดรอลิกที่ใช้ปิโตรเลียม ท่อเหล่านี้ได้รับการเสริมแรงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | การสนับสนุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | ถักเปียเหล็ก | ฿81,941 | |
A | H145R06-250R | 06 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 2-1 / 2 " | ถักเปียเหล็ก | ฿93,444 | |
A | H145R08-250R | 08 | 1 / 2 " | 51 / 64 " | 3-1 / 2 " | ถักเปียเหล็ก | ฿108,087 | |
A | H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2) เหล็กถัก | ฿189,910 | |
A | H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | (2) เหล็กถัก | ฿276,872 | |
A | H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32 " | 6" | (2) เหล็กถัก | ฿354,876 |
คุณสมบัติ
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
- สายยางแบบถักเหล่านี้มีวัสดุหุ้มโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ (UHMWPE) พร้อมการเสริมแรงแบบถักเปีย 1 เส้น / ถักเปีย 2 เส้นเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอและการขัดถู
- มีการติดตั้งยางในไนไตรล์ที่สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 3000 psi
- มีขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- มช
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกท่อไฮดรอลิก
- ชนิดและความหนืดของของไหลที่ส่ง
- ช่วงอุณหภูมิและความดัน
- ความยืดหยุ่นและรัศมีการโค้งงอที่ต้องการ
สายถักไฮดรอลิกกับสายเกลียวต่างกันอย่างไร?
โดยทั่วไปแล้วท่อถักจะใช้กับงานที่มีแรงดันสูง ในขณะที่ท่อเกลียวมักใช้กับงานที่มีแรงดันสูงมากและมีแรงกระตุ้นสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อการบรรเทาความเครียด
- เครื่องตัดสายเคเบิลไร้สาย
- วาล์วรถบรรทุก
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- ประแจ
- สกรู
- การระบุการควบคุมคีย์
- การทดสอบดิน
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- MOVINCOOL เมคอัพคอนเดนเซอร์ Air Plenum
- AMERICAN TORCH TIP ยึด Cap Powermax Hypertherm
- BRADY ริบบิ้นกรีน 984 ฟุต
- TUFFTRAK SAFETY ฟลายก์ แรมพ์ส
- HOFFMAN Proline Series แผงข้าง Subpanels
- LEESON มอเตอร์เบรครอบสูง, สามเฟส, TENV, C หน้าเบสน้อย
- WEG อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ซอฟต์สตาร์ท
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปแบบ 2105G Series
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนชนิด TSR
- BALDOR / DODGE DLU, หมอนหนุนแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน