EATON H145R06-250R ท่อถัก Id 0.38 นิ้ว Od 0.67 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | UHMWPE |
ขนาดเส้นประ | 06 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 21 / 32 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | ถักเปียเหล็ก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
UPC | 639789302076 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | การสนับสนุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2) เหล็กถัก | ฿220,826 | |
H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | (2) เหล็กถัก | ฿313,111 | |
H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | ถักเปียเหล็ก | ฿90,705 | |
H145R08-250R | 08 | 1 / 2 " | 51 / 64 " | 3-1 / 2 " | ถักเปียเหล็ก | ฿119,839 | |
H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32 " | 6" | (2) เหล็กถัก | ฿412,647 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.