EATON Danfoss H280 Series สายยางถักไฮดรอลิก
ท่อยางไฮดรอลิกแบบถักของ Eaton Danfoss H280 Series ใช้กับของไหลไฮดรอลิก น้ำมันแร่ ของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และสารเคมีเพื่อถ่ายโอนของไหลไฮดรอลิกระหว่างส่วนประกอบในระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H28004-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 250ft | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ฿92,790 | |
A | H28004-500 ร | 04 | 1 / 4 " | 500ft | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ฿166,100 | |
A | H28006-500 ร | 06 | 3 / 8 " | 500ft | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ฿205,973 | |
A | H28006-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ฿99,373 | |
A | H28008-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 250ft | 13 / 16 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ฿123,200 | |
A | H28010-250 ร | 10 | 5 / 8 " | 250ft | 15 / 16 " | 4" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿140,089 | |
A | H28012-250 ร | 12 | 3 / 4 " | 250ft | 1-3 / 32 " | 4-3 / 4 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿181,078 | |
A | H28016-250 ร | 16 | 1" | 250ft | 1-13 / 32 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿231,719 | |
A | H28020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft | 1-21 / 32 " | 8-1 / 4 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿291,709 | |
A | H28024-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft | 2-1 / 32 " | 10 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿361,637 |
คุณสมบัติ
- สายยางถักเหล่านี้มีโครงสร้างแบบถักเปีย 2 ชั้นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- พวกเขามีฝาครอบไวนิลไนไตรล์สำหรับการทำงานป้องกันการรั่วซึม
- ท่อถักเหล่านี้เสริมลวดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- มาพร้อมกับท่อยางสังเคราะห์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอบีเอส
- DNV
- ยูเอสจี
- มช
- EN857 2วท
- SAE 100R16 แบบ S
- SAE J1942
- ISO 11237-1 แบบ 2วช
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของสายยาง Eaton H280 Series คือเท่าใด เมื่อใช้กับของไหลไฮดรอลิกที่เข้ากันได้
- -40 ถึง 260 องศา F สำหรับของเหลวจากปิโตรเลียม
- -40 ถึง 158 องศา F สำหรับของเหลวที่เป็นน้ำ
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของท่อเหล่านี้คืออะไร?
-50 ถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์
วงจรชีวิตอิมพัลส์ของสายยางไฮดรอลิกถักของ Eaton H280 Series คืออะไร
400000 รอบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นสำรองดิสก์
- เครื่องทดสอบแรงดันและความต่อเนื่อง
- เครื่องปรับเทียบระดับเสียง
- วาล์วรถบรรทุก
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- อุปกรณ์ใช้สอย
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- สปริงส์
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SALISBURY ถุงมือไฟฟ้า 10 นิ้วสีครีม
- LOUISVILLE เวทีนั่งร้านคนเดียว
- RONSTAN ฉกบล็อกเส้นใยเชือก
- CONDOR บูมดูดซับ
- VULCAN HART การประกอบด้านบน
- AME INTERNATIONAL ค้อนน้ำหนักล้อ
- GORLITZ หมุดไดรฟ์
- EATON หม้อแปลงที่ไม่มีการระบายอากาศที่ปิดสนิท
- EATON Danfoss PFR1-16 Series วาล์วควบคุมการไหล
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-R ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman