EATON H28006-500R ท่อถัก Id 0.38 นิ้ว Od 0.71 นิ้ว ยาว 500 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 06 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 500ft |
ท่อนอก Dia. | 11 / 16 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 5300 PSI |
การสนับสนุน | (2) เหล็กถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม: -40 องศาถึง 260 องศา, น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำ: -40 องศาถึง 158 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28004-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 250ft | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ฿99,476 | |
H28004-500 ร | 04 | 1 / 4 " | 500ft | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ฿193,139 | |
H28006-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ฿115,550 | |
H28008-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 250ft | 13 / 16 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ฿136,005 | |
H28010-250 ร | 10 | 5 / 8 " | 250ft | 15 / 16 " | 4" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿159,523 | |
H28012-250 ร | 12 | 3 / 4 " | 250ft | 1-3 / 32 " | 4-3 / 4 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿210,278 | |
H28016-250 ร | 16 | 1" | 250ft | 1-13 / 32 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿269,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.