4gpp8 | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPP8 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLM

APPROVED VENDOR 4GPP8 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc

In Stock
รายการ: AD7VLM รุ่น: 4GPP8
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
฿17,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.33
ตู้ม้วนไม่รั่ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
Hz50
แม็กซ์ อัตราการไหล95 กรัมต่อนาที
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia25 / 64 "
ความสูงโดยรวม6 1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลEPDM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 VAC
วัตต์20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อวัสดุซีลราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPP9 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton฿14,511
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4GPR1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton฿14,511
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPR2 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton฿19,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4GPP8 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc
฿17,242 / หน่วย