4gpr1 | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4GPR1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLP

APPROVED VENDOR 4GPR1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc

In Stock
รายการ: AD7VLP รุ่น: 4GPR1
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
฿14,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.95
ตู้ม้วนไม่รั่ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
Hz50
แม็กซ์ อัตราการไหล22 กรัมต่อนาที
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia5 / 16 "
ความสูงโดยรวม5.031 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.625 "
ความกว้างโดยรวม2"
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลViton
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 VAC
วัตต์12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อวัสดุซีลราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPP8 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM฿17,423
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPP9 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton฿14,663
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GPR2 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton฿19,407

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4GPR1 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง 1/4 นิ้ว Nc 110v Pvc
฿14,663 / หน่วย