โมดูลไฟ StackLight ซีรี่ส์ E26 ของ EATON
โมดูลไฟสแต็กไลท์ซีรีส์ E26 ของ Eaton ทำหน้าที่เป็นชิ้นส่วนทดแทนสำหรับชุดสแต็กไลท์ E26 ของ Eaton เพื่อบ่งชี้/ส่งสัญญาณการทำงานทางกลไกหรืออันตรายด้วยสายตา โมดูลไฟเหล่านี้มาพร้อมกับตัวกระจายแสง เลนส์ และหลอดไฟ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อให้แสงสว่างสม่ำเสมอในขณะที่ขจัดจุดร้อน
คุณสมบัติ
- อีตั้น E26BW โมดูลพอดีกับหลอดไฟ LED ทรงกระบอกหรือแบบคลัสเตอร์ (มาโดยไม่มีหลอดไฟ) เพื่อสร้างไฟคงที่หรือกะพริบ พวกเขามีเลนส์ที่ชัดเจน
- อีตัน E26B4V5 โมดูลมาพร้อมกับหลอดไส้ 240V สำหรับสร้างไฟคงที่หรือไฟกะพริบ พวกเขามีเลนส์สีเหลือง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
Eaton E26 Series stacklights คืออะไร?
ไฟสแต็คไลท์ซีรีส์ E26 ของ Eaton เป็นไฟเตือนทางอุตสาหกรรมที่วางซ้อนกันได้ซึ่งใช้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสง ระบบส่งสัญญาณแบบตั้งโปรแกรมได้เหล่านี้มักใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น โรงงานผลิตและคลังสินค้า เพื่อระบุการทำงานของเครื่องจักรหรือส่งสัญญาณว่ามีอันตรายด้วยสายตา ซีรี่ส์ E26 แบบโมดูลาร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางหลอดไฟหลายๆ ดวงซ้อนกันและสร้างหอเตือนภัยได้
จะดูแลรักษาโมดูลไฟสแต็คไลท์ซีรีส์ E26 ของ Eaton เหล่านี้ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอของยูนิตที่เชื่อมต่ออย่างครบถ้วนเป็นระยะๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนภายในโมดูลไฟนั้นปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการทำงานผิดพลาด
จะติดตั้งโมดูลไฟสแต็คไลท์ซีรีย์ E26 ของ Eaton เหล่านี้ได้อย่างไร?
ชิ้นส่วนต่ออายุสแต็กไลท์เหล่านี้สามารถประกอบและเสียบเข้ากับบอร์ด/ฐานเทอร์มินัลของโมดูลาร์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ง่ายหากจำเป็น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองสลิงเว็บ Pad
- หีบชิ้นส่วนและกล่อง
- การลดบูช
- หดห่อถุง
- ท่อแก๊ส
- ป้องกันศีรษะ
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ฟลัชวาล์ว
- assortments
- KIPP 3 / 4-10 ขนาดเกลียวก้านปรับระดับได้ Adjustable Tension Lever
- NITE IZE เปลี่ยนหลอดไฟฉาย LED
- DIXON ปลั๊กล็อค Sagety
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัดทองแดง
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตไขควงมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้วพร้อมดอกสว่าน
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็กความร้อนซีรีส์ QCF
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจบ๊อกซ์วงล้อตรง
- INGERSOLL-RAND หน่วยงานกำกับดูแล
- FANTECH 1SDE 48 Series พัดลมดูดอากาศติดผนังมาตรฐาน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า