หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน EATON E30 Series
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนซีรีส์ E30 ของ Eaton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหาย ชำรุด หรือเก่าในปุ่มกดแบบมีไฟส่องสว่างของซีรีส์ E30 เพื่อให้ปุ่มสว่างขึ้นตามความเข้มที่ต้องการ หลอดไฟ LED สำหรับเปลี่ยนเหล่านี้มีฐานสไลด์โทรศัพท์และการกำหนดค่าหน้าสัมผัส T2 เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 35-1523-17 | ฿3,980 | RFQ
|
A | 35-1523-19 | ฿3,980 | RFQ
|
A | 35-1523-15 | ฿3,980 | RFQ
|
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
ปุ่มกด Eaton E30 Series พร้อมไฟแสดงสถานะมีประโยชน์อย่างไร?
ปุ่มกด Eaton E30 พร้อมไฟแสดงสถานะใช้ในคอนโซลควบคุมและแอปพลิเคชัน OEM ทางอุตสาหกรรมเพื่อเริ่มต้น ขัดจังหวะ หรือแก้ไขการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ไฟแสดงสถานะแสดงสถานะการทำงานของเครื่องด้วยสายตา
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ในหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนของ Eaton E30 Series คืออะไร?
- 6VDC/10VAC
- 24VAC/VDC
- 48VAC/VDC
ทำไมเลนส์ในหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนของ Eaton E30 Series เหล่านี้จึงมีสีต่างกัน
เลนส์ในหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนซีรีส์ E30 ของ Eaton เหล่านี้มีจำหน่ายในสีเขียวและสีน้ำเงินเพื่อระบุ/ส่งสัญญาณสถานะต่างๆ ของเครื่องที่เชื่อมต่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อแก๊ส
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- โต๊ะยกของ Die Handler
- ที่หนีบอาน
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- STANLEY ประแจเลื่อน
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 15 ชิ้น
- BUSSMANN ระดับฟิวส์: RK1, RK5
- SNAP-TITE ข้อต่อทองเหลือง 3 / 8-18
- APPROVED VENDOR DC Dust Cap, Coupler ตัวเมีย, อะลูมิเนียม
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งข้อศอก 90 องศา ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- KERN AND SOHN เลนส์ใกล้ตาซีรีส์ OBB-AE
- PENTEK ประแจบ้าน