EATON SV7-10-4/4P/4S Series โซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV7-10-4/4P/4S
โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV7-10-4/4P/4S ของ Eaton เป็นอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหล เช่น ของเหลวหรือก๊าซ ประกอบด้วยขดลวดโซลินอยด์ กลไกสปูล และพอร์ตสี่พอร์ต เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นซึ่งทำให้กลไกแกนม้วนทำงาน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้สามารถเปิด / ปิดเส้นทาง (พอร์ต) เฉพาะภายในวาล์วได้ พวกเขายังรวมซีล Viton ระหว่างแกนหมุนและตัววาล์ว ทำให้ซีลแน่นและเชื่อถือได้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหลเมื่อวาล์วปิดหรืออยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น โซลินอยด์วาล์วเหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม จัดการง่าย และทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องช่วยหายใจที่ให้มา
- เครื่องวัดสายตา
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- ถุงขยะรีไซเคิลและซับใน
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- การป่าไม้
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- จุดที่มีการขัดถู
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- VELCRO กลับไปด้านหลังสายรัด
- NORTON ABRASIVES สายพานขัด, 3-1 / 2"x15-1 / 2", อะลูมิเนียมออกไซด์
- RULAND MANUFACTURING BC ซีรี่ส์, แคลมป์สูบลมข้อต่อ
- THOMAS & BETTS LTBUS06L ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series RT-PCR Kits ขั้นตอนเดียว
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES ทีฟิลเตอร์ PVC สีขาว 100 GPM, Buna-N O-Ring Seal
- EATON รีเลย์ควบคุมมอเตอร์
- WESTWARD ชุดโอริงหมุน 1/2 วินาที
- TIMKEN แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเรเดียล แถวเดี่ยวมาตรฐาน