พีซีแผงอุตสาหกรรม EATON XP500 Series
Eaton XP500 Series Industrial Panel PCs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เมื่อติดตั้งในระบบวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน พวกเขามีหน้าจอไวด์สกรีนขนาด 10.1, 15.6 หรือ 21.5 นิ้วพร้อมเทคโนโลยีมัลติทัชแบบคาปาซิทีฟระดับอุตสาหกรรม อุปกรณ์เหล่านี้มีการออกแบบที่เพรียวบาง ...ด้วยหน้ากระจกที่ไม่สะท้อนแสงและป้องกันรอยขีดข่วนสำหรับใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | XP-503-10-A10-A00-1V | ฿520,539 | RFQ
|
B | XP-503-21-A10-A00-1V | ฿773,477 | RFQ
|
C | XP-503-15-A10-A00-1V | ฿623,180 | RFQ
|
D | XP-503-21-A10-A00-1B | ฿773,477 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- พีซีแผงอุตสาหกรรมซีรีส์ XP500 ของ Eaton ติดตั้งแผงสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ (PCT) ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นแบบมัลติทัชและให้การทำงานแบบสัมผัส 4 จุด
- พวกเขามี TFT-LCD แบบแอกทีฟเมทริกซ์สีที่มีความละเอียด 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 พิกเซล
- พีซีแผงอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการระบายความร้อน CPU และระบบแบบไม่ใช้พัดลมซึ่งอาศัยการระบายความร้อนแบบพาซีฟแบบธรรมชาติ
- มาพร้อมกับชิปเซ็ต AMD Radeon HD8000, CPU 1.65 GHz, RAM 4 GB, SSD หน่วยความจำภายในขั้นต่ำ 32 GB และหน่วยความจำแบบถอดได้ CFast ขั้นต่ำ 4 GB
- อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีพอร์ตอีเธอร์เน็ตสองพอร์ตที่มีความเร็ว 10/100/1000 MB/s, พอร์ต USB 3.0 สองพอร์ต, พอร์ต DVI-I หนึ่งพอร์ต, พอร์ต RS 485/232 หนึ่งพอร์ตและพอร์ต RS 232 หนึ่งพอร์ตเพื่อทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซภายนอก
- นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Windows 7 ชุดมาตรฐาน "P" (64 บิต) ที่ฝังตัวพร้อมใบอนุญาตรันไทม์ของ Galileo หรือชุดมาตรฐาน 7 ชุด "P" ของ Windows ที่ฝังตัว "P" (32 บิต) พร้อมใบอนุญาตรันไทม์ของ Visual Designer
- ด้านหลังมีระดับ IP20 เพื่อป้องกันฝุ่นหรือวัตถุที่มีขนาดเกิน 12 มม. และระดับ IP65 ที่ด้านหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น
- อุปกรณ์เหล่านี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 24VDC SELV (แรงดันไฟต่ำพิเศษที่ปลอดภัย) โดยมีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ 18 ถึง 36VDC
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC / EN 60529
- UL508
- CSA
- คูลัส
- CE
คำถามที่พบบ่อย
พีซีแผงอุตสาหกรรมซีรีส์ XP500 ของ Eaton เหล่านี้มีอุณหภูมิเท่าใด
พีซีแผงอุตสาหกรรมซีรีส์ XP500 ของ Eaton เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Eaton XP500 Series Industrial Panel PCs เหล่านี้ทำมาจากอะไร?
พีซีแผงอุตสาหกรรมซีรีส์ XP500 ของ Eaton เหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (พร้อมพื้นผิวพ่นสีฝุ่น) และตัวเรือนคอมพิวเตอร์เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ฝาครอบกระจกนิรภัยครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดของยูนิตเหล่านี้
Eaton XP500 Series Industrial Panel PCs ติดตั้งอย่างไร?
Eaton XP500 Series Industrial Panel PCs สามารถล้าง (ดัน) เข้าไปในอุปกรณ์หรือยึดกับอุปกรณ์โดยใช้ตัวยึด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่าน Hex Hex
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- ตู้เย็น
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- ล้อขัด
- เครื่องมือการจีบ
- ของเหลวในเครื่องจักร
- ระบบทางเดินหายใจ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- E JAMES & CO ยางม้วน SBR / Gum
- KAREWEAR ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยม
- BRADY เบรกเกอร์บล็อค
- OSG 16450 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- RITTAL กล่องรวมสายไฟ, ฝาปิดสกรู, โพลีคาร์บอเนต
- MICRO 100 เครื่องมือทำเกลียวเมตริก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 9/16-12 Unc Lh
- Cementex USA ซ็อกเก็ตบิตไดรเวอร์สกรู Phillips Tip Flush Connect, ไดรฟ์สี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว
- GRAINGER ซีลปะเก็น
- ALL MATERIAL HANDLING สลิงเว็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด