EDWARDS SIGNALING โมดูลไฟแฟลชซีรีส์ 101
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101STR-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STC-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STM-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STM-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STM-E1 | - | 0.5A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STR-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STR-G1 | - | 0.3A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STC-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STA-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.3A | - | - | ร้อนระอุ | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STA-E1 | สีเหลืองอำพัน | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STB-E1 | สีน้ำเงิน | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STG-E1 | สีเขียว | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | RFQ
|
A | 101STG-G1 | สีเขียว | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 24 | RFQ
|
A | 101STG-N5 | สีเขียว | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบยางซีล
- เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ
- แขนป้องกัน
- ปุ่มกดไร้สาย
- ติดตามบันไดอุปกรณ์
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เครื่องกลยานยนต์
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- แท่งเชื่อมและลวด
- APPLETON ELECTRIC โคมฟลูออเรสเซนต์ 120V
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับที่ทนต่อการงัดแงะ
- COOPER B-LINE เสาท่อ
- THOMAS & BETTS GUAX ซีรี่ส์ ตัวเครื่อง/ฝาครอบ
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 DWV ฟิตติ้งประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ เฟสเดียว ปิดทั้งหมด สี่ในหนึ่งเดียว C ใบหน้าด้วยเท้า
- EATON ชุดประกอบเสา Pringle Series
- GOULDS WATER TECHNOLOGY ซีล
- WINTERS INSTRUMENTS ไซฟอน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BM-L ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman