EDWARDS SIGNALING 101STG-N5 โมดูลไฟแฟลช, สีเขียว, 120VAC, พิกัด 0.12A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
สี | สีเขียว |
คะแนนปัจจุบัน | 0.12A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ความสูง | 7.125 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101STA-E1 | สีเหลืองอำพัน | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | - | RFQ
|
101STA-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.3A | - | - | ร้อนระอุ | VDC 24 | - | RFQ
|
101STA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101STB-E1 | สีน้ำเงิน | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | - | RFQ
|
101STB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | VDC 24 | - | RFQ
|
101STB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.12A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | ธาตุสีน็อน | VDC 12 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.