EDWARDS SIGNALING 125 Series ไฟส่องสว่างแบบปกติ
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125STRNC240A | - | - | - | RFQ
|
A | 125STRNC1248DB | - | - | - | RFQ
|
B | 125STRNR240AB | - | - | - | RFQ
|
B | 125STRNR1248DB | - | - | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
B | 125STRNR1248D | - | - | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
B | 125STRNR120AB | - | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 125STRNR120A | - | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 125STRNR240A | - | 0.05A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 125STRNC240AB | - | - | - | RFQ
|
A | 125STRNC120A | - | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 125STRNC1248D | - | - | - | RFQ
|
A | 125STRNC120AB | - | - | 120V | RFQ
|
C | 125STRNA240AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | RFQ
|
C | 125STRNA240A | สีเหลืองอำพัน | - | - | RFQ
|
C | 125STRNA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 125STRNA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 125STRNA1248D | สีเหลืองอำพัน | - | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 125STRNA1248DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | RFQ
|
D | 125STRNB240AB | สีน้ำเงิน | - | - | RFQ
|
D | 125STRNB120A | สีน้ำเงิน | - | 120V | RFQ
|
D | 125STRNB240A | สีน้ำเงิน | 0.05A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 125STRNB1248DB | สีน้ำเงิน | - | - | RFQ
|
D | 125STRNB1248D | สีน้ำเงิน | - | - | RFQ
|
D | 125STRNB120AB | สีน้ำเงิน | - | 120V | RFQ
|
E | 125STRNG1248D | สีเขียว | - | - | RFQ
|
E | 125STRNG1248DB | สีเขียว | - | - | RFQ
|
E | 125STNG120AB | สีเขียว | - | 120V | RFQ
|
E | 125STNG120A | สีเขียว | - | 120V | RFQ
|
E | 125STNG240A | สีเขียว | - | - | RFQ
|
E | 125STNG240AB | สีเขียว | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นตาป้องกัน
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- ส่วนล่างของถัง
- สต็อกมุมสแตนเลส
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- VIKAN แปรงขอบม้านั่ง
- TENNSCO ตู้เก็บเหล็กความสูงเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์
- DYNALON บาร์กวนทิ้ง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/8 นิ้ว
- NOTRAX ตรวจสอบ 'n' ปูปูอุตสาหกรรม
- APOLLO VALVES RP40 ซีรี่ส์ Air Gap Drain Kits
- APOLLO VALVES เครื่องกรองไวย์ซีรีส์ YCT
- WESTWARD ลูกสูบน้ำมัน
- CONDOR ถุงมือหุ้มฉนวนป้องกันความเย็น สีดำ/ทราย
- SMC VALVES หลอดรีล