EDWARDS SIGNALING 125STRNA120A แฟลชเอาท์พุตแสงปกติ, 120V, เหลืองอำพัน, 0.1A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
125STRNA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
125STRNA1248D | สีเหลืองอำพัน | - | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
|
125STRNA1248DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | RFQ
|
125STRNA240A | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | RFQ
|
125STRNA240AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | RFQ
|
125STRNB120A | สีน้ำเงิน | - | 120V | - | RFQ
|
125STRNB120AB | สีน้ำเงิน | - | 120V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.