EDWARDS SIGNALING ไฟแฟลชสำหรับงานหนักซีรีส์ 57EDF
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
A | 57EDFC-G1 | - | 2.2A | VDC 24 | RFQ
|
A | 57EDFC-R5 | - | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 57EDFC-N5 | - | 0.2A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 57EDFA-N5 | สีเหลืองอำพัน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 57EDFA-G1 | สีเหลืองอำพัน | 2.2A | VDC 24 | RFQ
|
B | 57EDFA-R5 | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 57EDFB-R5 | สีน้ำเงิน | 0.1A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 57EDFB-G1 | สีน้ำเงิน | - | VDC 24 | RFQ
|
C | 57EDFB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.2A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 57EDFG-G1 | สีเขียว | 2.2A | VDC 24 | RFQ
|
D | 57EDFG-N5 | สีเขียว | 0.2A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 57EDFG-R5 | สีเขียว | 0.1A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องถุงมือ
- เครื่องตัดแต่งสตริง
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- สวิตช์แรงดันสุญญากาศ
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- TRIM LOK INC ซีลยาง D-section
- RAYMOND หน้าที่ปานกลาง Iso D Die Spring
- VULCAN HART ออด
- COOPER B-LINE Back to Back ช่องประเภท SH
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ล้อ
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 140 โซ่
- XCELITE เครื่องมือตัดแนวทแยง
- BOSTON GEAR SL Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหนุนต่ำ