EDWARDS SIGNALING 57EDFA-R5 Heavy Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 240VAC, 0.1A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6-1 / 2 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 8" |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลชกระพริบสองครั้ง |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
57EDFA-G1 | สีเหลืองอำพัน | 2.2A | VDC 24 | - | RFQ
| |
57EDFA-N5 | สีเหลืองอำพัน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFB-G1 | สีน้ำเงิน | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
57EDFB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.2A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFB-R5 | สีน้ำเงิน | 0.1A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFC-G1 | - | 2.2A | VDC 24 | - | RFQ
| |
57EDFC-N5 | - | 0.2A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.