EDWARDS SIGNALING แตรแบบฟลัชเมาท์
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | กำลังไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | RFQ
|
A | 869-AQ | - | - | - | - | 24VAC ที่ 50/60 Hz, 24VDC | RFQ
|
B | 871-S1 | 0.014A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.5VA | VDC 250 | RFQ
|
B | 871-P1 | 0.025A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.1VA | VDC 125 | RFQ
|
B | 871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | VDC 48 | RFQ
|
B | 870 น-R5 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 16.8VA | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 870-N5 | 0.13A | - | 2.7375 " | 15.6VA | 120 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | RFQ
|
B | 871-E1 | 0.27A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | VDC 12 | RFQ
|
B | 870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบสปริง
- ไฟเลี้ยว สวิตช์ไฟเลี้ยว
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- อุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เครื่องมือไร้สาย
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- TRIPP LITE สาย VGA อนาล็อก Trunk
- WALTER TOOLS ดอกสว่าน Jobber 7/64 นิ้ว 140 คาร์ไบด์
- BUSSMANN AGU ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- DIXON ข้อต่อคู่ตรง
- MAXXIMA ไฟทำงาน, ทรงกลม, ไฟ LED
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับนาฬิกาแบบแขวนที่ทนต่อการงัดแงะ
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, แก้ว, 25 ไมครอน, Neoprene Seal
- OIL SAFE สถานีงานกลอง
- ALLEGRO SAFETY สายไฟต่อ
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch ทองเหลืองเกียร์ภายใน