EDWARDS SIGNALING 871-S1 ฮอร์นแบบฝัง, 250VDC, 0.014A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.014A |
ความลึก | 2-15 / 16 " |
ความสูง | 6-1 / 2 " |
กำลังไฟ | 3.5VA |
Standard | UL |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 250 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | กำลังไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869-AQ | - | - | - | - | 24VAC ที่ 50/60 Hz, 24VDC | - | RFQ
|
869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | - | RFQ
|
870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
870-N5 | 0.13A | - | 2.7375 " | 15.6VA | 120 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | - | RFQ
|
870 น-R5 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 16.8VA | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
871-E1 | 0.27A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | VDC 12 | - | RFQ
|
871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | VDC 48 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.