เอ็ดเวิร์ดส่งสัญญาณบีคอนแบบคงที่ของฮาโลเจน
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48SINR-G5-20WH | - | - | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 48SING-G5-20WH | - | - | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 48SINR-G1-20WH | - | - | VDC 24 | RFQ
|
C | 48SINM-N5-25WH | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 48SINB-G1-20WH | - | - | VDC 24 | RFQ
|
D | 48SINB-G5-20WH | - | - | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 48SINB-N5-25WH | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINC-G1-20WH | - | - | VDC 24 | RFQ
|
C | 48SINM-G5-20WH | - | - | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINM-G1-20WH | - | - | VDC 24 | RFQ
|
B | 48SING-N5-25WH | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 48SINC-N5-25WH | 0.2A | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 48SINR-N5-25WH | 0.2A | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-N5-25WH | 0.2A | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 48SING-G1-20WH | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
C | 48SINC-G5-20WH | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-G5-20WH | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 48SINA-G1-20WH | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์เสริม Dampers แบบใช้มอเตอร์
- เครื่องขัดพื้น
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- บัลลาสต์
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- Staples
- DAYTON โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 150 psi
- APPROVED VENDOR รถเข็นสายไฟ
- PROTO หมัดเริ่มต้น
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ปลายเกลียวด้านหนึ่ง
- TRICO ชุดกระจกมองข้างกระปุก
- MASTER LOCK สถานีล็อค
- THOMAS & BETTS Splices บาร์เรลยาว
- BOSTON GEAR ปลอกสกรูตัวหนอนเหล็กซีรีส์ SC
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 40