EDWARDS SIGNALING ไฟส่องเพดานตำแหน่งอันตราย
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|
A | 107DV2CSTA-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
B | 107DV2CSTB-EK | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 107DV2CSTC-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 107DV2CSTM-EK | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
D | 107DV2CSTR-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
E | 107DV2CSTG-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 107DV2CSTM-R5 | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 107DV2CSTR-R5 | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 107DV2CSTB-S1 | VDC 250 | RFQ
|
C | 107DV2CSTM-S1 | VDC 250 | RFQ
|
D | 107DV2CSTR-S1 | VDC 250 | RFQ
|
C | 107DV2CSTC-S1 | VDC 250 | RFQ
|
A | 107DV2CSTA-S1 | VDC 250 | RFQ
|
E | 107DV2CSTG-S1 | VDC 250 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องลวดและส่วนประกอบ
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- เคสป้องกัน
- เพลา Arbors
- ตะขอม้วน
- โดยฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- การระบายอากาศ
- ถุงขยะและซับใน
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- XTEND & CLIMB ขั้นตอนสตูล
- ELDON JAMES ข้อศอกชาย 90 องศา
- SPEEDAIRE Positive Displacement Blower / Vacuum Pump, Inlet Dia: 3 "(F) NPT Outlet Dia: 3
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series Paddle Fan Speed Controls
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-16 Un
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง, ระยะพิทช์สายพาน H
- LEESON มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- HUBBELL PREMISE WIRING ชุด
- MASTER LOCK A1167 กุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของ American Lock กุญแจเหมือนกัน
- BALDOR / DODGE DL, การยึดช่องแคบ, ตลับลูกปืน