EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTM-R5 แฟลชติดเพดานตำแหน่งอันตราย, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว, 240VAC ที่ 50/60 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe เพดาน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7" |
ความสูง | 10-1 / 8 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | ยูแอล, คูล |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
107DV2CSTA-เอก | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTA-S1 | VDC 250 | - | RFQ
| |
107DV2CSTB-EK | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTB-S1 | VDC 250 | - | RFQ
| |
107DV2CSTC-เอก | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTC-S1 | VDC 250 | - | RFQ
| |
107DV2CSTG-เอก | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.