เอ็ดเวิร์ดส่งสัญญาณไฟจี้สถานที่อันตราย
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|
A | 107DV2PSTB-EK | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
B | 107DV2PSTG-EK | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 107DV2PSTC-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
D | 107DV2PSTA-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
E | 107DV2PSTR-เอก | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
C | 107DV2PSTM-EK | 12 ถึง 48 VDC | RFQ
|
A | 107DV2PSTB-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 107DV2PSTC-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 107DV2PSTM-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 107DV2PSTA-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 107DV2PSTG-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 107DV2PSTG-S1 | VDC 250 | RFQ
|
C | 107DV2PSTC-S1 | VDC 250 | RFQ
|
E | 107DV2PSTR-S1 | VDC 250 | RFQ
|
D | 107DV2PSTA-S1 | VDC 250 | RFQ
|
A | 107DV2PSTB-S1 | VDC 250 | RFQ
|
C | 107DV2PSTM-S1 | VDC 250 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบและไม้แขวนสุขาภิบาล
- อุปกรณ์จับเวลา
- Conduit Wire Cable Racks / Stands / Carts
- เปลือกปุ่มกด
- ตัวกระตุ้นวาล์วโซน
- การกระจาย
- มินัลบล็อก
- Rivets
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- WESTWARD ประแจขันน็อตมาตรฐานเมตริก
- MORSE DRUM ไฮดราลิฟท์คาเรียร์
- APPROVED VENDOR ปะเก็น 250 Psi
- BUSSMANN F01A ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- SPEARS VALVES บอลวาล์วยูทิลิตี้สีเทา PVC พร้อมซีลโอริง EPDM ปลายซ็อกเก็ต
- EATON HT800 Series หัวดึงแบบหัวแบน
- EATON JG ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์, แม่เหล็กความร้อนคงที่
- ALL GEAR เส้นปีนเขา Atlas Arborist
- PROTO เครื่องทดสอบแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- WEG ปลั๊กรู ATR-series