EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-EK Strobe ตำแหน่งอันตราย, ท่อ 3/4 นิ้ว, 12 ถึง 48VDC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7" |
กรงขัง | NEMA 3R / 4 |
ความสูง | 10-1 / 4 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | ยูแอล, คูล |
แรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 48 VDC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
107DV2PSTA-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2PSTA-S1 | VDC 250 | - | RFQ
| |
107DV2PSTB-EK | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTB-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2PSTB-S1 | VDC 250 | - | RFQ
| |
107DV2PSTC-เอก | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTC-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.