EDWARDS ส่งสัญญาณ Strobes รายละเอียดต่ำ
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
A | 117C-EM | - | - | - | RFQ
|
A | 117C-N5 | - | - | 120V | RFQ
|
A | 117C-R5 | - | - | - | RFQ
|
B | 117R-EM | - | 0.35A | 10 ถึง 110 VDC | RFQ
|
B | 117R-N5 | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 117R-R5 | - | - | - | RFQ
|
C | 117A-EM | สีเหลืองอำพัน | 0.35A | 10 ถึง 110 VDC | RFQ
|
C | 117A-N5 | สีเหลืองอำพัน | - | 120V | RFQ
|
C | 117A-R5 | สีเหลืองอำพัน | 0.015A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 117B-EM | สีน้ำเงิน | - | - | RFQ
|
D | 117B-N5 | สีน้ำเงิน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 117B-R5 | สีน้ำเงิน | - | - | RFQ
|
E | 117G-EM | สีเขียว | - | - | RFQ
|
E | 117G-N5 | สีเขียว | 0.02A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 117G-R5 | สีเขียว | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบเรียบ
- เครื่องจ่ายขวด
- ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา
- ท่อ PTFE
- เครื่องทดสอบฉนวนกันความร้อน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- WIDIA Double Cut Carbide Bur ทรงต้นแหลม
- S & W มาตรฐานร่อนเฟอร์นิเจอร์
- COOPER B-LINE ที่หนีบลำแสงหลายชั้น
- WATTS G2 ซีรี่ส์ บอลวาล์วไร้สารตะกั่ว
- KRAFT TOOL CO. แท่ง
- MASTER LOCK กล่องล็อคบลูทูธ
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- BUSSMANN ฟิวส์ไฮสปีด ขนาด FE BS88 สไตล์อังกฤษ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ H-H1, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman