Widia Double Cut Carbide Bur ทรงต้นแหลม
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M41420 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SG-ฮิต | ฿1,228 | |
B | M41414 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SG-ฮิต | ฿541 | |
B | M41417 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 90,000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SG-ฮิต | ฿582 | |
B | M41422 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 66,000 | 2.5 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SG-ฮิต | ฿1,345 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นสี
- เครื่องจ่าย Flatware
- เครื่องเย็บกระดาษ
- อุปกรณ์ติดตั้ง A / C แบบไร้ท่อ
- ระบบตาข่าย
- สวิทช์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบโดยรวม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- TMI บานสวิงสีเงิน
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมา 24VDC
- WIREMOLD สนามแข่งรถสำหรับ 2300 Raceway
- EQUIPTO ตู้เก็บของพร้อมชั้นวางของและประตูมาตรฐาน
- MOSMATIC Rotary Union Wdcl Swivel Nptf 1/2 นิ้ว
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูชไกด์ด้านบน
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 1-12 Unf
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-12 Unf
- Arrow Pneumatics ชุดสปริง
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็กเสียงรบกวนต่ำซีรีส์ TRS ไม่มีเบรกเท้า