VESTIL TRS Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็กเสียงรบกวนต่ำไม่มีเบรกเท้า
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความกว้างโดยรวม | แพลตฟอร์มจากพื้นดิน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทส -1827- ม | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | - | RFQ
|
B | ทส-2431 | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ฿14,829 | |
C | ทส -2334- ม | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ฿28,084 | |
D | ทส-1924 | 26.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | - | RFQ
|
E | ทส -1927-2 | 29.88 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ฿17,719 | |
F | ทส -2429-DH | 36.13 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- แถบคาดศีรษะ Sweatbands และ Cooling Headwear
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- ระบายสีดินสอสี
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- รถบรรทุกมือ
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- LITTLE GIANT รถบรรทุกเกวียนพร้อมล้อที่ 5
- NEOPERL เครื่องเติมอากาศแทรกด้วยเครื่องซักผ้า
- LOCOLOC เครื่องตัดสายเคเบิล
- SUPER-STRUT ขายึดป๋อ
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ ECE-N
- MSA สายเคเบิ้ล
- HUMBOLDT แคลมป์หลอดทดลอง
- BALDOR / DODGE VSC, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- BUSSMANN ฟิวส์หลอดแก้ว Fast Acting ซีรีส์ AGA, 1/4 x 5/8 นิ้ว