การส่งสัญญาณของ EDWARDS ไฟส่องสว่างคงที่
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102LS-SIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2 " | หลอดไส้ 10 วัตต์ | 120 VAC | RFQ
|
A | 102LS-SIN-G1 | 0.32A | 3" | 15-1 / 2 " | หลอดไส้ 10 วัตต์ | VDC 24 | RFQ
|
B | 101SINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | VDC 12 | RFQ
|
B | 101SINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | VDC 12 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระบบไซเรนอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- เกณฑ์
- แอร์เราเตอร์
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- พัดลมดูดอากาศ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ฟิวส์
- คมนาคม
- GREENLEE เครื่องตัดสายเคเบิล
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟหลอดไส้ 300 วัตต์
- VULCAN HART หมุน
- SHUR-LINE แปรง Paintmaster Series Economy
- HOFFMAN T Series T50 เครื่องปรับอากาศกลางแจ้งขนาดกลาง
- MASTER MAGNETICS ตัวยกชิ้นส่วนแม่เหล็ก
- SECURALL PRODUCTS M150 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- STANLEY เลื่อยวงเดือน
- FENNER DRIVES ตัวปรับความตึงโซ่เชิงเส้น
- BUSSMANN ฟิวส์หลอดเซรามิกแบบ Fast Acting 1/4 x 1-1/4 นิ้ว