EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-G1 หลอดไส้คงที่ 24VDC, 0.32A Rating
รายการ: CF4LJQ
รุ่น: 102LS-SIN-G1
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟคงที่ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.32A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP65 |
ความสูง | 15-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | หลอดไส้ 10 วัตต์ |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101SINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | VDC 12 | - | RFQ
|
101SINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | VDC 12 | - | RFQ
|
102LS-SIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2 " | หลอดไส้ 10 วัตต์ | 120 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.