TENNSCO ZLCS-9618W ชั้นวางของเพิ่มเติม 96 x 18 Wire Deck
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | ลวด |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 1600 ปอนด์ |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุลำแสง | พื้นระเบียง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLCS-4218 | - | ไม่มี | - | 18 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,515 | |
ZLCS-4224 | - | ไม่มี | - | 24 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,672 | |
ZLCS-4230 | - | ไม่มี | - | 30 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,883 | |
ZLCS-4236 | - | ไม่มี | - | 36 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿3,110 | |
ZLCS-4242 | - | ไม่มี | - | 42 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿3,374 | |
ZLCS-4818 | - | ไม่มี | - | 18 " | 2500 ปอนด์ | 48 " | ฿2,527 | |
ZLCS-4830 | - | ไม่มี | - | 30 " | 2500 ปอนด์ | 48 " | ฿2,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.