RED HAT โซลินอยด์วาล์วไอน้ำและน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | คะแนน NEMA | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8263H300 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 131 องศา F | 2.593 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 2 61 / 64 " | 19 / 16 " | 1 11 / 16 " | ฿10,110 | |
B | 8263H305 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 131 องศา F | 2-9 / 16 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 32 " | 3 3 / 32 " | 1.875 " | 1 11 / 16 " | ฿10,897 | |
C | 8220G029 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ฿56,888 | |
C | 8220G031 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ฿73,573 | |
D | 8220G409 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | ฿19,378 | |
C | 8220G013 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ฿62,756 | |
E | SU8220G406 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | ฿19,138 | |
C | 8220G011 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ฿32,979 | |
F | EF8220G406120 / 60 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | ฿21,184 | |
C | 8220G009 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ฿26,118 | |
D | 8220G409 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3.5 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | ฿19,378 | |
C | 8220G027 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ฿43,692 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นกันความชื้นทดแทน
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- ที่จับรองรับสายเคเบิล
- การตัดสิ่งที่แนบมา
- วัสดุเครื่องจักร
- การระบุการควบคุมคีย์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เราเตอร์
- LOUISVILLE ไม้กระดานขนาดกลาง
- MILWAUKEE สิ่วแบน
- DAYTON Outlet Guards พร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
- APPLETON ELECTRIC ซีรี่ส์ EBR, Receptacle
- PARKER ตลับอุตสาหกรรม, ตัวพลาสติกอะซีตัล, แบบหลอด
- VULCAN HART หยดกระทะเผาลึก
- GUARDAIR ไม้กายสิทธิ์ Gulper
- ALL GEAR สายไฟยูทิลิตี้เลื่อยเสา
- JONARD สตาร์คีย์
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 50