Red Hat 8263h305 | S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | 6 ปี2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8263H305 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AF2VVQ 6 ปี 2

RED HAT 8263H305 S Hw โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 3/8 นิ้ว Nc

In Stock
รายการ: AF2VVQ รุ่น: 8263H305ข้ามอ้างอิง: 6YEK2
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
฿10,897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วไอน้ำและน้ำร้อน
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย131 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-9 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.52
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล อบไอน้ำ344 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 32 "
ความสูงโดยรวม3 3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ความกว้างโดยรวม1 11 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิของไหล น้ำร้อน (210 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยท่อผ่าศูนย์ขนาดคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
หมวกแดง 8220G009 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1-1 / 4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKT 5LU31 8220G0095 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "฿26,118
RED HAT 8220G011 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKU 5LU32 8220G0115 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "฿32,979
RED HAT 8220G013 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKV 5LU33 8220G0135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "฿62,756
หมวกแดง 8220G027 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1-1 / 4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MLE 5LU44 8220G0275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "฿43,692
RED HAT 8220G029 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MLF 5LU45 8220G0295 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "฿56,888
RED HAT 8220G031 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MLG 5LU46 8220G0315 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "฿73,573
หมวกแดง SU8220G406 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "฿19,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8263H305 S Hw โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 3/8 นิ้ว Nc
฿10,897 / หน่วย