ล้อ Dia: 6" , วัสดุลูกล้อ: แม่พิมพ์บนยาง , ประเภทลูกล้อ: (2) หมุน, (2) แข็ง , ความกว้างล้อ: 2" , สี: สีน้ำตาล , รวมถึง: (3) ระดับแท่น/พื้น (2) ลูกล้อหมุนได้กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็งกว้าง 2" , ความจุโหลด: ปอนด์ 1600 , ความสูงของพื้นชั้นล่าง: 9 1 / 2 " , วัสดุ: เหล็ก, ไม้ , แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม: 50 " , ความสูงของพื้นชั้นกลาง: 29 1 / 2 " , จำนวนแบตเตอรี่: ไม่ , จำนวนล้อ: 4 , จำนวนชั้น: 3 , ความสูงโดยรวม: 50 " , ความสูงของแพลตฟอร์ม: 9.5 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: ไม้ , ความหนาที่กำหนดของแพลตฟอร์ม: 1" , แหล่งพลังงาน: ด้วยมือ , ความสูงของพื้นดาดฟ้า: 50 "