VESTIL VHPT/TD-2448 รถเข็นพื้นไม้เนื้อแข็งสามชั้น ขนาด 24 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกไม้ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำตาล |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความสูง | 42.25 " |
รวมถึง | (3) ระดับแท่น/พื้น (2) ลูกล้อหมุนได้กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็งกว้าง 2" |
ความยาว | 50 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1600 |
ความสูงของพื้นชั้นล่าง | 9 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก, ไม้ |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงของชั้นกลาง | 29 1 / 2 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ไม้ |
ความหนาที่กำหนดของแพลตฟอร์ม | 1" |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 1,600 |
ความสูงของดาดฟ้าด้านบน | 50 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / TD-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | ฿41,287 | ||
VHPT / TD-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | ฿42,324 | ||
VHPT / TD-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ฿54,374 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.