RED HAT 8220G013 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 2 นิ้ว Nc ทองเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วไอน้ำและน้ำร้อน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 125 องศา F |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ท่อผ่าศูนย์ขนาด | 4.75 " |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 43 |
ตู้ม้วน | Watertight ไม่มีกล่องแยก |
ชั้นฉนวนคอยล์ | F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 1/2 "Conduit w / 18" Leads |
Hz | 50/60 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล อบไอน้ำ | 300 องศา F |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
Orifice Dia | 1.75 " |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5 1 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 4 45 / 64 " |
ขนาดท่อ | 2" |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปิดให้บริการตามปกติ |
การออกแบบวาล์ว | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 110 VAC |
วัตต์ | 10.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8481809005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | คะแนน NEMA | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8220G009 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ฿26,118 | ||
8220G011 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ฿32,979 | ||
8220G027 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-3 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | 5 13 / 16 " | 3 21 / 32 " | 3 9 / 16 " | ฿43,692 | ||
8220G029 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4-11 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 6 9 / 32 " | 4.375 " | 4 3 / 32 " | ฿56,888 | ||
8220G031 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 4.75 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 4 45 / 64 " | ฿73,573 | ||
SU8220G406 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 2 " | 4 7 / 64 " | 2.875 " | 2.25 " | ฿19,138 | ||
EF8220G406120 / 60 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 3, 7, 9 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | ฿21,184 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.