DAYTON ลิมิตสวิตช์วัตถุประสงค์ทั่วไป ขั้วต่อแบบสกรู SPDT
สไตล์ | รุ่น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ความสูง | แรงปฏิบัติการ | ท่องเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F516 | แนวนอน Roller Lever | 2.11 " | 4N (14.4 ออนซ์) | Pre-Travel สูงสุด 0.079 ", Over Travel 0.157" | ฿1,728 | |
B | 13F515 | ลูกสูบ | 2.18 " | 11.8N (42.47 ออนซ์) | Pre-Travel สูงสุด 0.06 ", Over Travel 0.118" | ฿1,691 | |
C | 13F513 | ลูกสูบลูกกลิ้ง | 2.41 " | 11.8N (42.47 ออนซ์) | Pre-Travel สูงสุด 0.06 ", Over Travel 0.118" | ฿2,433 |
ลิมิตสวิตช์เอนกประสงค์ ขั้วสกรู SPDT
ลิมิตสวิตช์ความแม่นยำขนาดจิ๋วของ Dayton เพื่อตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุในงานอุตสาหกรรม หน่วยเหล่านี้มีตัวเครื่องโลหะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน คันโยกลูกกลิ้ง / แอคชูเอเตอร์แบบลูกสูบเพื่อส่งสัญญาณหน้าสัมผัสสำหรับการเปิด / ปิดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเมื่อตรวจพบวัตถุ (เป้าหมาย) และขั้วต่อสกรูเพื่อให้กำหนดค่าการเดินสายได้ง่าย มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ในระดับ 1P67 และเหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำตั้งแต่ -14 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากอาร์เรย์ของไมโครลิมิตสวิตช์ที่มีให้เลือกในความสูง 2.11, 2.18 และ 2.41 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟรมพัดลม
- ชุดมาตรวัด Manifold
- อุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องชาร์จไฟฉาย
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- ตู้
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- EAGLE ถังขนส่ง HDPE
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 16 "Bore Diameter
- ENDOT ท่อพลาสติก 1 นิ้ว
- AMADA MARVEL เลื่อยสายพานแนวตั้ง
- K S PRECISION METALS แผ่นสแตนเลส
- SUPER-STRUT กล่องต่อสาย
- DURHAM MANUFACTURING ตู้บนเคาน์เตอร์
- APPROVED VENDOR ถ้วยลูกล้อ
- BALDOR / DODGE SCMED, ตลับลูกปืนแบบช่องกว้าง, ตลับลูกปืน