Dayton 13f516 | แอคชูเอเตอร์สวิตช์จำกัดความแม่นยำขนาดเล็ก Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 13F516 มินิพรีซิชั่นลิมิตสวิตช์แอคชูเอเตอร์ Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 มินิพรีซิชั่นลิมิตสวิตช์แอคชูเอเตอร์ Spdt

In Stock
รายการ: AA4VEY รุ่น: 13F516

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ความแม่นยำขนาดเล็ก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แนวนอน Roller Lever
แอมป์5
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก0.71 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.11 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMA3, 4, 13
แรงปฏิบัติการ4N (14.4 ออนซ์)
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia11mm
ความกว้างของลูกกลิ้ง4mm
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด 0.079 ", Over Travel 0.157"
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250AC
ความกว้าง2.29 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความสูงแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
DAYTON 13F513 มินิพรีซิชั่นลิมิตสวิตช์แอคชูเอเตอร์ Spdt | AA4VEV 13F513ลูกสูบลูกกลิ้ง2.41 "11.8N (42.47 ออนซ์)Pre-Travel สูงสุด 0.06 ", Over Travel 0.118"฿2,587
DAYTON 13F515 มินิพรีซิชั่นลิมิตสวิตช์ Actuator Spdt | AA4VEX 13F515ลูกสูบ2.18 "11.8N (42.47 ออนซ์)Pre-Travel สูงสุด 0.06 ", Over Travel 0.118"฿1,774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 13F516 มินิพรีซิชั่นลิมิตสวิตช์แอคชูเอเตอร์ Spdt
฿1,774 / หน่วย