มอเตอร์แยกเฟสเอนกประสงค์ DAYTON, TEFC, 1725 RPM, 48Z
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | การติด | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ 05 | 1.5 " | 4.7/3.3 | 1 / 4, 1 / 12 | - | ฐานแท่นวาง | 1725/1140 | 2 | 11.437 " | ฿15,808 | |
B | 6XJ06BE | 1.875 " | 3.2 | 1/6 | 9 2 / 16 " | ฐาน | 1725 | 1 | 11 " | ฿10,208 | |
B | 6XJ07BE | 1.875 " | 4.9 | 1/4 | 8 11 / 16 " | ฐาน | 1725 | 1 | 10.625 " | ฿9,700 |
มอเตอร์สปลิตเฟสเอนกประสงค์, TEFC, 1725 RPM, 48Z
มอเตอร์แยกเฟสอเนกประสงค์ของ Dayton ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำถึงปานกลาง เช่น สำหรับโบลเวอร์ พัดลม และสายพานลำเลียงขนาดเล็กที่ต้องใช้ความเร็วทีละน้อย ตู้ระบายความร้อนด้วยพัดลมที่ปิดสนิทในโครงเหล็กม้วน NEMA มีมอเตอร์ทำงานต่อเนื่องพร้อมการตั้งค่าความเร็วหลายระดับเพื่อการทำงานที่ต้องการ ฉนวนคลาส F ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มีการติดตั้งลูกปืนเพื่อการส่งที่ราบรื่น ในขณะที่เพลาสามารถหมุนได้ทั้งทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา เลือกจากมอเตอร์แบบแยกเฟสที่หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดกระแสไฟฟ้า 3.2, 4.7 และ 4.9 แอมแปร์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- คลิปแบริ่ง
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- ท่าเรือและ Mezzanine Gates
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- กระดาษทราย
- การแข่งขันในร่ม
- GRACO ปืนฉีดสุญญากาศ
- TOUGH GUY รองเท้าหุ้มส้นแบบยืดหยุ่น
- SPEEDAIRE ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น
- SQUARE D HOM ซีรีส์เสียบปลั๊กเบรกเกอร์
- SMITH-COOPER กำหนดการ 40, ท่อสแตนเลส 316
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 3/4 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3 1/4-8 เธรด
- ANVIL ขาตั้งท่อ ปรับระดับได้
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถังมาตรฐานรูปแบบใหม่ PVC พร้อมปะเก็น FKM, Fipt x Fipt