ช่องติดตั้ง SQUARE D Terminal Block
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9080GH148 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 48 " | NEMA | 0.81 " | ฿1,051 | |
B | 9080GH112 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 12 " | NEMA | 0.81 " | ฿320 | |
B | 9080GH136 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 36 " | NEMA | 0.81 " | ฿867 | |
B | 9080GH110 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 10 " | NEMA | 0.81 " | ฿220 | |
B | 9080GH172 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 72 " | NEMA | 0.81 " | ฿1,646 | RFQ
|
C | 9080 พ.ค. 379 | 0.29 " | ช่องติดตั้ง DIN | 78 " | IEC | 1.38 " | ฿2,310 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- ท่อลูกฟูก
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- Hydrants แห้ง
- องค์ประกอบประสาน
- อุปกรณ์ประปา
- ขัด
- รถเข็นอเนกประสงค์
- จ่ายปืน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- MILLER BY HONEYWELL Lanyards ตำแหน่ง
- WESTWARD กุญแจคลัปปลิ้ง
- RACO กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- SOUTHWORTH ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลทไฮดรอลิก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-18 Unf
- EATON D15 Series Freedom เทปพันแผล
- PENTEK ถุงกรอง
- SMC VALVES ปลั๊ก
- NIBCO หมวก, CPVC
- NIBCO HY-Set Elbows, Wrot และ Cast Copper