SQUARE D 9080GH172 ติดตั้งช่องยาว 72 นิ้ว Standard
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องติดตั้ง |
ความสูง | 0.22 " |
ความยาว | 72 " |
รูยึด OC | 0.63 |
ชนิดภาพเขียน | NEMA |
ความกว้าง | 0.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GH110 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 10 " | NEMA | 0.81 " | ฿220 | ||
9080GH112 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 12 " | NEMA | 0.81 " | ฿320 | ||
9080 พ.ค. 379 | 0.29 " | ช่องติดตั้ง DIN | 78 " | IEC | 1.38 " | ฿2,290 | RFQ
| |
9080GH148 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 48 " | NEMA | 0.81 " | ฿1,196 | ||
9080GH136 | 0.22 " | ช่องติดตั้ง | 36 " | NEMA | 0.81 " | ฿885 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.