Square D 9080gh136 | ขายึดรางน้ำ ยาว 36 นิ้ว มาตรฐาน | 5b371 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080GH136 ช่องยึดความยาว 36 นิ้วมาตรฐาน | AJ2HML 5B371

SQUARE D 9080GH136 ติดตั้งช่องยาว 36 นิ้ว Standard

In Stock
รายการ: AJ2HML รุ่น: 9080GH136อ้างไขว้: 5B371
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
฿885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องติดตั้ง
ความสูง0.22 "
ความยาว36 "
รูยึด OC0.63
ชนิดภาพเขียนNEMA
ความกว้าง0.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29

รายละเอียดสินค้า:

  • คำอธิบายช่อง: มาตรฐาน
  • ความกว้างของรูยึด (นิ้ว): 0.27

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
SQUARE D 9080GH110 ช่องยึดความยาว 10 นิ้ว | AH2NPY 2DC80 9080GH1100.22 "ช่องติดตั้ง10 "NEMA0.81 "฿220
SQUARE D 9080GH112 ช่องยึดความยาว 12 นิ้วมาตรฐาน | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "ช่องติดตั้ง12 "NEMA0.81 "฿320
SQUARE D 9080GH172 ช่องสำหรับติดตั้งความยาว 72 นิ้วมาตรฐาน | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "ช่องติดตั้ง72 "NEMA0.81 "฿1,646
RFQ
SQUARE D 9080MH379 Channel 35mm Din Rail ความยาว 78 นิ้ว Prepunched | AH2NQC 2DF49 9080 พ.ค. 3790.29 "ช่องติดตั้ง DIN78 "IEC1.38 "฿2,290
RFQ
SQUARE D 9080GH148 ช่องยึดความยาว 48 นิ้วมาตรฐาน | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "ช่องติดตั้ง48 "NEMA0.81 "฿1,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080GH136 ติดตั้งช่องยาว 36 นิ้ว Standard
฿885 / หน่วย