ท่อโพลีเอทิลีน ELDON JAMES
สไตล์ | รุ่น | สี | ภายใน Dia | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX6-8X | Black | 21 / 64 " | ท่อยืดหยุ่น | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿15,058 | |
A | CFX4-6X | Black | 1 / 4 " | ท่อยืดหยุ่น | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿9,768 | |
B | FXAG-1-2X100FT | ล้างฟ้า | 0.062 " | ท่อ | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 32 " | 0.125 " | 1 / 32 " | ฿12,051 | |
B | FXAG-1.5-2.5 | ล้างฟ้า | 0.093 " | ท่อ | 86 PSI | 3 / 16 " | 0.156 " | 1 / 32 " | ฿13,445 | |
B | FXAG-2.4 | ล้างฟ้า | 0.125 " | ท่อ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 0.25 " | 1 / 16 " | ฿17,864 | |
B | FXAG-5-7 | ล้างฟ้า | 0.312 " | ท่อ | 66 PSI | 1-1 / 2 " | 0.437 " | 1 / 16 " | ฿27,335 | |
C | CFX6-8N | โดยธรรมชาติ | 3 / 8 " | ท่อยืดหยุ่น | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿15,289 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องไฟฟ้าสถานที่อันตราย
- ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่
- สถานีควบคุมจี้
- ลิฟท์บุคลากร
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การแข่งขันในร่ม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- TENNSCO ตู้เก็บเหล็กความสูงเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์
- ARLINGTON INDUSTRIES Push On Connector, Liquid Tight, 90 องศา
- VULCAN HART ลูกกลิ้งพิน
- LEESON Extreme Duck Washguard Motors, Three Phase, Encapsulated ทั้งหมด, C Face Less Base
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ EFC
- LABCONCO เปลือกหุ้มกรอง HEPA
- FANTECH ตลับกรองซีรีส์ FGR
- WHEELER-REX สปริงส์
- VESTIL เครื่องปรับสมดุลเครื่องมือซีรีส์ TBR
- NIBCO วาล์วผีเสื้อนานาชาติสไตล์เวเฟอร์