Eldon James Fxag-5-7 | ท่อ 5/16 นิ้ว ยาว 100 ฟุต Polypropylene สีฟ้าใส | 1lln7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES FXAG-5-7 Tubing 5/16 นิ้วความยาว 100 ฟุต Polypropylene Clear Blue | AB2EAK 1LLN7

ELDON JAMES FXAG-5-7 ท่อ 5/16 นิ้ว ยาว 100 ฟุต โพรพิลีนสีฟ้าใส

In Stock
รายการ: AB2EAK รุ่น: FXAG-5-7อ้างอิงข้าม: 1LLN7
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
฿27,335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีล้างฟ้า
ความแข็งฝั่ง A: 86
ภายใน Dia0.312 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน66 PSI
นาที. รัศมีการโค้งงอ1-1 / 2 "
ภายนอก Dia.0.437 "
ชนิดภาพเขียนยาต้านจุลชีพ
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.45
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaชิ้นแม็กซ์ ความดันนาที. รัศมีการโค้งงอภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Tubing 1/16 นิ้วความยาว 100 ฟุต Polypropylene Clear Blue | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTล้างฟ้า0.062 "ท่อ110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 32 "0.125 "1 / 32 "฿12,051
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 ท่อ 3/32 นิ้วความยาว 100 ฟุต Polypropylene Clear Blue | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5ล้างฟ้า0.093 "ท่อ86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "฿13,445
ELDON JAMES FXAG-2.4 Tubing 1/8 นิ้วความยาว 100 ฟุต Polypropylene Clear Blue | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4ล้างฟ้า0.125 "ท่อ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "0.25 "1 / 16 "฿17,864
ELDON JAMES CFX6-8N ท่อ 3 / 8in Id x 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตธรรมชาติ | AB2WKE 1 PCR 8 CFX6-8Nโดยธรรมชาติ3 / 8 "ท่อยืดหยุ่น53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "฿15,289
ELDON JAMES CFX4-6X ท่อ 1 / 4in. Idx3 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AB2WKK 1 ชิ้น 7 CFX4-6XBlack1 / 4 "ท่อยืดหยุ่น73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "฿9,768
ELDON JAMES CFX6-8X Tubing 21 / 64in Id x 1/2 Inch Outer Diameter 100 Feet Black | AB2WKL 1 ชิ้น 8 CFX6-8XBlack21 / 64 "ท่อยืดหยุ่น53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "฿15,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES FXAG-5-7 ท่อ 5/16 นิ้ว ยาว 100 ฟุต โพรพิลีนสีฟ้าใส
฿27,335 / หน่วย