ELDON JAMES Tubing ขนาด 1/4 นิ้ว 100 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | สี | ภายใน Dia | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX170-4X | Black | 5 / 32 " | ท่อยืดหยุ่น | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿5,169 | |
A | CFX2-4X | Black | 1 / 8 " | ท่อยืดหยุ่น | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿6,934 | |
B | FXAG-4-6 | ล้างฟ้า | 0.250 " | ท่อ | 73 PSI | 1" | 0.375 " | 1 / 16 " | ฿28,123 | |
C | CFX2-4N | โดยธรรมชาติ | 1 / 8 " | ท่อยืดหยุ่น | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿6,885 | |
C | CFX170-4N | โดยธรรมชาติ | 5 / 32 " | ท่อยืดหยุ่น | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | ฿6,570 | |
C | CFX4-6N | โดยธรรมชาติ | 1 / 4 " | ท่อยืดหยุ่น | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿11,102 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ็อกเก็ต
- อุปกรณ์ไขควง
- กว้านเข้าในพื้นที่อับอากาศ
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- การควบคุมปั๊ม
- การฝึกอบรม
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ภายนอกยานยนต์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- AEROQUIP ชาย NPT, อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิกข้อศอก 45 องศา
- JOHN GUEST ยูเนี่ยนอะแดปเตอร์
- DEWALT ดอกสว่าน Cobalt Steel Jobber, Split Point
- HOSE MASTER ท่อโลหะ 2 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 238 ไมครอน, Guarnital Seal
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabricated Fitting Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- SPEARS VALVES Y ตรวจสอบบ่าวาล์วและชุดซ่อมโอริง, มาตรฐาน EPDM O-Ring
- ABILITY ONE ประแจรวมกัน
- HUMBOLDT ตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าพร้อมมีด
- JUSTRITE กำลังโหลดทางลาด