Eldon James Cfx2-4n | 1pcr3 ท่ออ่อน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES CFX2-4N ท่อ 1/8 นิ้ว Id x 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตธรรมชาติ | AB2WJZ 1 ชิ้น

ELDON JAMES CFX2-4N Tubing 1/8 นิ้ว Id x 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตธรรมชาติ

In Stock
รายการ: AB2WJZ รุ่น: CFX2-4Nอ้างอิงข้าม: 1PCR3
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
฿6,885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อยืดหยุ่น
สีโดยธรรมชาติ
ความแข็งฝั่ง A: 86
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. รัศมีการโค้งงอ0.25 "
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 170 F
UPC994140382242
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaชิ้นแม็กซ์ ความดันนาที. รัศมีการโค้งงอภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ELDON JAMES FXAG-4-6 ท่อ 1/4 นิ้วความยาว 100 ฟุตโพลีโพรพีลีนฟ้าใส | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6ล้างฟ้า0.250 "ท่อ73 PSI1"0.375 "1 / 16 "฿28,123
ELDON JAMES CFX170-4N ท่อ 5 / 32in Id x 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต Nat | AB2WKA 1 ชิ้น CFX170-4Nโดยธรรมชาติ5 / 32 "ท่อยืดหยุ่น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "1 / 4 "1 / 25 "฿6,570
ELDON JAMES CFX4-6N ท่อ 1/4 นิ้ว Idx3 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตธรรมชาติ | AB2WKC 1 ชิ้น CFX4-6Nโดยธรรมชาติ1 / 4 "ท่อยืดหยุ่น73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "฿11,102
ELDON JAMES CFX170-4X Tubing 5 / 32in Id x 1/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Black | AB2WKG 1 ชิ้น CFX170-4XBlack5 / 32 "ท่อยืดหยุ่น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "1 / 4 "1 / 16 "฿5,169
ELDON JAMES CFX2-4X Tubing 1/8 Inch Id x 1/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Black | AB2WKH 1 ชิ้น CFX2-4XBlack1 / 8 "ท่อยืดหยุ่น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "1 / 4 "1 / 16 "฿6,934

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES CFX2-4N Tubing 1/8 นิ้ว Id x 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตธรรมชาติ
฿6,885 / หน่วย