มอเตอร์ไฟฟ้าและความพิเศษ มอเตอร์แบริ่งชุดติดตั้งด้านหลัง/เท้าโครงเหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | Hz | ตลับ | Body Dia | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อีพีเอส-L15EMJR1B1 | 50/60 | - | 3.875 " | A | 3 9 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿6,493 | |
B | อีพีเอส-L15EMJR1B2 | 50/60 | - | 3.875 " | A | 3 9 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Flat | ฿6,351 | |
C | ESP-OL50EMJR21 | 60 | แขนเสื้อ | 3.875 " | A | 3.75 " | ขั้วโลกสีเทา | เปิดโล่ง | - | ฿6,094 | |
D | อีพีเอส-L16EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | ฿4,548 | |
D | อีพีเอส-L25EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | ฿5,388 | |
D | อีพีเอส-L35EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | ฿5,608 | |
D | อีพีเอส-L16EM1 | 60 | แขนเสื้อ | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿4,334 | |
D | อีพีเอส-L25EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | ฿5,247 | |
E | เอสพีเอฟบีซี51 | 60 | Unit | 3.5 " | B | 2.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿2,063 | |
D | อีพีเอส-L35EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | - | ฿5,518 | |
F | อีพีเอส-OL50EM1 | 60 | แขนเสื้อ | 3.875 " | A | 3.75 " | ขั้วโลกสีเทา | เปิดโล่ง | Flat | ฿5,734 | |
G | อีพีเอส-OL60EM2 | 60 | แขนเสื้อ | 3.875 " | A | 3.75 " | ขั้วโลกสีเทา | เปิดโล่ง | Flat | ฿6,549 | |
E | SPFBE91H | 60 | Unit | 3.5 " | B | 2.5 " | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿2,465 | |
H | UTBCF1651E6VH2 | 60 | Unit | 3.437 " | B | 3.5 " | ECM | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿5,958 | |
H | UTBCF1851E6VH2 | 60 | Unit | 3.437 " | B | 3.5 " | ECM | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿6,581 | |
I | เอสพีเอฟบี91 | 60 | Unit | 3.437 " | B | 3" | ขั้วโลกสีเทา | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | threaded | ฿2,465 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- รีเลย์ไฟฟ้า
- สตูล
- นักค้นหาสตั๊ด
- อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ทองเหลือง
- CANTEX ท่อร้อยสายไฟตัว C ดุม 2 นิ้ว Pvc
- BUSSMANN KU (X) SC ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- KLEIN TOOLS ดึงที่จับ
- COOPER B-LINE ผู้จัดการสายเคเบิลแนวตั้งแบบติดตั้งบนแร็ค
- WATTS ตลับน้ำเย็น
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 28B-2
- WEATHERHEAD ปลั๊ก
- DAYTON แผ่นกราม, ร่อง
- LOVEJOY ฝาถังเหล็ก
- BUSSMANN ฟิวส์เสริมการหน่วงเวลา FNM, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว