Em S Esp-l25em1 | Unit Bearing Motor 1/2 Inch Length Shaded Pole | 4m155 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L25EM1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต เสาแรเงาความยาว 1/2 นิ้ว | AD8TEV 4M155

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L25EM1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/2 นิ้วความยาวเสาแรเงา

In Stock
รายการ: AD8TEV รุ่น: ESP-L25EM1อ้างอิงไขว้: 4M155

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
Body Dia3.875 "
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม1.1
HP1/30
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย3.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดหลังและเท้าคู่
แผ่นป้าย RPM1500
วัตต์เอาท์พุท25
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ระยะ1
การหมุนCWLE
ช่วง RPM1401-1500
ปัจจัยการบริการ1.0
ความยาวเพลา1 / 2 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzตลับBody Diaชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์ราคา
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-OL50EMJR21 ปลอกมอเตอร์แบริ่งยูนิตความยาว 1-1/2 นิ้ว | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160แขนเสื้อ3.875 "A3.75 "ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่ง-฿6,094
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L16EM1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/2 นิ้วแขนยาว Cwle | AD8TET 4M153 อีพีเอส-L16EM160แขนเสื้อ3.875 "A3.5 "ขั้วโลกสีเทาAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดthreaded฿4,334
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L16EM2 มอเตอร์แบริ่งยูนิตเสาแรเงา ความยาว 1/2 นิ้ว | AD8TEU 4M154 อีพีเอส-L16EM260-3.875 "A3.5 "ขั้วโลกสีเทาAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด-฿4,548
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L25EM2 มอเตอร์แบริ่งยูนิต Cwle ความยาว 1/2 นิ้ว | AD8TEW 4M156 อีพีเอส-L25EM260-3.875 "A3.5 "ขั้วโลกสีเทาAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด-฿5,388
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L35EM1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต ความยาว 1/2 นิ้ว Cwle | AD8TEX 4M157 อีพีเอส-L35EM160-3.875 "A3.5 "ขั้วโลกสีเทาAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด-฿5,518
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-L35EM2 มอเตอร์แบริ่งยูนิต เหล็กหล่อ ความยาว 1/2 นิ้ว | AD8TEY 4M158 อีพีเอส-L35EM260-3.875 "A3.5 "ขั้วโลกสีเทาAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด-฿5,608
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-OL50EM1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต เหล็กหล่อ ความยาว 1-1/2 นิ้ว | AD8TEZ 4M159 อีพีเอส-OL50EM160แขนเสื้อ3.875 "A3.75 "ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่งFlat฿5,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L25EM1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/2 นิ้วความยาวเสาแรเงา
฿5,247 / หน่วย