A การประยุกต์ใช้: การถ่ายโอนข้อมูล , งวดปัจจุบัน: 12A , มิติ ก: 10.2 " , มิติ ข: 14.2 " , รอบการทำงาน: ขยาย , แม็กซ์ การไหลที่ความดันพิกัด: 32 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , แม็กซ์ แรงดันใช้งาน: 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , แรงม้ามอเตอร์: ฮิตแรงม้า , จำนวนประแจปั๊มสามารถทำงานได้: 1 , อัตราการไหลเอาท์พุต @ 14.5 psi: 220 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , อัตราการไหลเอาท์พุต @ 2538 psi: 130 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , อัตราการไหลเอาท์พุต @ 5075 psi: 58 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , อัตราการไหลเอาท์พุต โหลด: 32 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , อัตราการไหล เอาท์พุต ไม่มีโหลด: 220 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , แหล่งพลังงาน: ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระดับเสียง: 70 ถึง 85 dBA , ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้: 0.8 แกลลอน. , แรงดันไฟฟ้า: 100 ถึง 120V