ENERPAC EP3404JB-G ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า น้ำมันใช้ได้ 0.8 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
วาดปัจจุบัน | 12A |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงซ้ำ |
มิติ A | 10.2 " |
มิติข้อมูล B | 14.2 " |
มิติข้อมูล C | 15.2 " |
วงจรการทำงาน | ขยาย |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 32 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
อัตราการไหลของเอาต์พุต @ 14.5 psi | 220 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต @ 2538 psi | 130 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต @ 5075 psi | 58 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุตที่ 14.5 psi | 220 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
โหลดอัตราการไหลของเอาต์พุต | 32 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต ไม่มีการโหลด | 220 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ep3104db-g.pdf |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 185 ลบ.ม. ใน. |
ระดับเสียง | 70 ถึง 85 dBA |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 0.8 แกลลอน. |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
ประเภทวาล์ว | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติข้อมูล C | การทำงานของวาล์ว | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP3104DB-G | การแสดงเดี่ยว | 14 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿320,751 | |
EP3204JB-G | การแสดงเดี่ยว | 15.2 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿290,614 | |
EP3504TB | - | 15.8 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 4 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿509,028 | |
EP3504TBM | - | - | - | - | ฿698,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.