ENERPAC LPL Series กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | ความต้านทาน Sideload สูงสุด ความจุ | ลากเส้น | กระบอกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลพีแอล2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿365,036 | |
A | แอลพีแอล2502 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿445,090 | |
A | แอลพีแอล4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿733,781 | |
A | แอลพีแอล5002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿960,654 | |
B | LPL-602 | 5.51 " | 0.75 " | 60 ตัน | 3.78 " | 0.26 " | ลด 10% | 1.97 " | 4.13 " | ฿159,548 | |
C | LPL-1002 | 6.81 " | 0.83 " | 100 ตัน | 4.96 " | 0.31 " | ลด 10% | 1.97 " | 5.31 " | ฿206,625 | |
C | LPL-1602 | 8.66 " | 1.06 " | 150 ตัน | 6.3 " | 0.35 " | 8% | 1.77 " | 6.69 " | ฿287,408 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- ที่ปิดรองเท้าและที่ปิดปากถุง
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- ตัวกรองดูดสูญญากาศ
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การวิจัยเซลล์
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- เครื่องมือยึด
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- SPEEDAIRE ด้ามปืนอัดลม
- DYNALON ขวดที่เห็นได้ชัดว่ามีการงัดแงะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- PAWLING CORP กาวปูกระเบื้อง
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อไอน้ำ 3/4 ฟุต
- NOVAFLEX ท่อดูดแป้งรุ่น 6200
- COOPER B-LINE B326 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- WATTS FBV-3C ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- EATON ซีรีส์ 1A หญิง JIC/SAE 37 องศา หมุน 90 องศา ข้อศอก
- INSTOCK ฐานยึด
- BALDOR / DODGE ยางแยก E40 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์